Kapcsos szorítófogó, C-alakú
Kapcsos szorítófogó, C-alakú
KAPCSOS-SZORÍTÓFOGO-CL-L610MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenletesen működő kioldókar rugós mechanizmussal
- Kényelmes és fáradságmentes egykezes használat – nyomás helyett húzás
- Nagy szilárdságú hengerelt és részben kovácsolt acélból készült
Adatlapok(X)
Alkalmas alkatrészek befogására és rögzítésére nehezen hozzáférhető helyeken
![]() | |
Hosszúság | 610 mm |
Min./max. befogási szélesség | 0-390 mm |
Befogási mélység (T) | 375 mm |
Magasság (W) | 75 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |